FABORY L01200.140.0080 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 75PK | CG7RCK 42FV24

FABORY L01200.140.0080 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 75PK

Varastossa
Tuote: CG7RCK Malli: L01200.140.0080Ristiviite: 42FV24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM14x2
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus80
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus8 mm
Head TypeHex
pään leveys21 mm
Pituus80mm
Min. Kierteen pituus34 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7057
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01200.140.0080 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 75PK
€154.34 /pakkaus