FABORY L01120.160.0150 Hex Nut, M16 x 1.50 Thread Size, Class 8, 300PK | CG7QWT 42FT25

FABORY L01120.160.0150 kuusiomutteri, M16 x 1.50 kierrekoko, luokka 8, 300PK

Varastossa
Tuote: CG7QWT Malli: L01120.160.0150Ristiviite: 42FT25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x1.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8
Korkeus13.0 mm
Mutterikuusiomutterin
StandardiDIN 934
Tyylikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys asuntojen poikki24.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2264
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01120.160.0150 kuusiomutteri, M16 x 1.50 kierrekoko, luokka 8, 300PK
€216.30 /pakkaus