FABORY L01000.300.0280 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 6PK | CG7PZP 156P66

FABORY L01000.300.0280 kuusiokantaruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 6PK

Varastossa
Tuote: CG7PZP Malli: L01000.300.0280Ristiviite: 156P66

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30x3.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus280
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus18.7 mm
Head TypeStandardi
pään leveys46 mm
Pituus280mm
Min. Kierteen pituus85 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4171
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01000.300.0280 kuusiokantaruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 6PK
€243.89 /pakkaus