FABORY B70650.025.0200 Vasaran käyttötapin ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG7PKV 159H39

FABORY B70650.025.0200 vasaran käyttötappiankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halk.

Tuote: CG7PKV Malli: B70650.025.0200Ristiviite: 159H39
€548.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2"
Kehon viimeistelytavallinen
Rungon materiaaliZamac
Pään tyyliSieni
Maks. Valaisimen paksuus1 1/4 tuumaa
Min. Upotus3 / 4 vuonna
Pin -ankkurin tyyppiHammer Drive Pin -ankkuri
Tapin materiaaliTeräs
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,144

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkuri Dia.Ankkurin pituusRungon materiaaliPään tyyliMin. UpotusPerimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)Hinta
FABORY B70650.018.0087 Vasaran käyttötapin ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri Dia. | CG7PKP 159H34 B70650.018.00873 / 16 "7 / 8 "Zamackuusiomutterin5 / 8 vuonna640€555.55
Tarjouspyyntö
FABORY B70650.025.0075 Vasaran käyttötapin ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG7PKQ 159H35 B70650.025.00751 / 4 "3 / 4 "ZamacSieni5 / 8 vuonna594€555.55
Tarjouspyyntö
FABORY B70650.025.0100 Vasaran käyttötapin ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG7PKR 159H36 B70650.025.01001 / 4 "1"ZamacSieni3 / 4 vuonna726€537.03
Tarjouspyyntö
FABORY B70650.025.0125 Vasaran käyttötapin ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG7PKT 159H37 B70650.025.01251 / 4 "1 1 / 4 "ZamacSieni3 / 4 vuonna814€588.88
Tarjouspyyntö
FABORY B70650.025.0150 Vasaran käyttötapin ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG7PKU 159H38 B70650.025.01501 / 4 "1 1 / 2 "ZamacSieni3 / 4 vuonna946€522.21
Tarjouspyyntö
FABORY B70651.025.0175 Vasaran käyttötapin ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG7PKW 159H18 B70651.025.01751 / 4 "1 3 / 4 "Teräskuusiomutterin1 1 / 8 "1,254€737.02
Tarjouspyyntö
FABORY B70651.025.0237 Vasaran käyttötapin ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG7PKX 159H19 B70651.025.02371 / 4 "2 3 / 8 "Teräskuusiomutterin1 1 / 8 "1,254€677.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70650.025.0200 vasaran käyttötappiankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halk.
€548.14 / yksikkö