FABORY B70520.037.0175 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurihalk., 250PK | CG7PHG 163x12

FABORY B70520.037.0175 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 250PK

Tuote: CG7PHG Malli: B70520.037.0175Ristiviite: 163X12
€481.61 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus1 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko3 / 8 vuonna
Reunan etäisyys1 3/4 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKotelo karkaistu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 / 4 "
Min. Upotus2"
RuuvityyppiRuuviankkuri
Seisminen HyväksyttyEi
Lopullinen leikkaus (Lb.)8,240 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)4,248 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennukseen betoniin ja muuraukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70520.037.0175 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 250PK
€481.61 /pakkaus