FABORY B70420.050.0375 Kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 100PK | CG7PGL 166x64

FABORY B70420.050.0375 Kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 100PK

Tuote: CG7PGL Malli: B70420.050.0375Ristiviite: 166X64
€849.58 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin2 1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303 ja 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus11 / 16 "
Min. Upotus2 1 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5,280
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70420.050.0375 Kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 100PK
€849.58 /pakkaus