FABORY B70411.062.0600 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 42PK | CG7PFG 166X37

FABORY B70411.062.0600 Kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, teräsankkuri, 5/8 tuuman ankkurihalkaisija, 42PK

Tuote: CG7PFG Malli: B70411.062.0600Ristiviite: 166X37
€303.28 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus6"
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin2 3 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2"
Min. Upotus2 3 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus3 13 / 16 "
Kierteen koko5 / 8-11
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7,480
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.062.0600 Kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, teräsankkuri, 5/8 tuuman ankkurihalkaisija, 42PK
€303.28 /pakkaus