FABORY B70411.062.0350 Kiila-ankkuri, kierrekoko 5/8-11, teräsankkuri, 5/8 tuuman ankkurihalk., 65PK | CG7PFD 166x34

FABORY B70411.062.0350 Kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, teräsankkuri, 5/8 tuuman ankkurihalkaisija, 65PK

Tuote: CG7PFD Malli: B70411.062.0350Ristiviite: 166X34
€336.74 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus3 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin2 3 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 / 8 "
Min. Upotus2 3 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus1 5 / 16 "
Kierteen koko5 / 8-11
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7,480
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.062.0350 Kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, teräsankkuri, 5/8 tuuman ankkurihalkaisija, 65PK
€336.74 /pakkaus