FABORY B70411.037.0225 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 275PK | CG7PEQ 166X22

FABORY B70411.037.0225 Kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurihalkaisija, 275PK

Tuote: CG7PEQ Malli: B70411.037.0225Ristiviite: 166X22
€471.05 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin1 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3 / 16 "
Min. Upotus1 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko3 / 8-16
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,300
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.037.0225 Kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurihalkaisija, 275PK
€471.05 /pakkaus