FABORY B63158.006.0001 kartiomainen ruuviankkuri, 3/16 tuuman porakoko, polyeteeniankkuri, 25000PK | CG7PEC 159G98

FABORY B63158.006.0001 kartiomainen ruuviankkuri, 3/16 tuuman porakoko, polyeteeniankkuri, 25000PK

Tuote: CG7PEC Malli: B63158.006.0001Ristiviite: 159G98
€874.36 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen ruuviankkuri
Ankkurin pituus3 / 4 "
Ankkurimateriaalipolyeteeni
Poran koko3 / 16 "
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin pituus3 / 4 "
Koko#6 - #8 x 3/4 tuumaa
TyyliKartiomainen
Kieli Dia.#6 - #8
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B63158.006.0001 kartiomainen ruuviankkuri, 3/16 tuuman porakoko, polyeteeniankkuri, 25000PK
€874.36 /pakkaus