FABORY B55530.037.0175 Lokasuojan aluslevy, 0.065 tuuman paksuus, 750PK | CG7PCN 156D62

FABORY B55530.037.0175 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 750 PK

Varastossa
Tuote: CG7PCN Malli: B55530.037.0175Ristiviite: 156D62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,335.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 "- 0.080"
Pesin sisällä Dia.3 / 8 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka316
Aluslevy OD1 3 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3797
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B55530.037.0175 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 750 PK
€1,335.97 /pakkaus