FABORY B55050.025.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 316 Grade, 500PK | CG7NTT 42KU22

FABORY B55050.025.0250 kantapääruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, luokka 316, 500 PK

Varastossa
Tuote: CG7NTT Malli: B55050.025.0250Ristiviite: 42KU22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.25 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus2 1 / 2 "
Min. Vetolujuus85,000 - 150,000 psi
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4248
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B55050.025.0250 kantapääruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, luokka 316, 500 PK
€220.07 /pakkaus