FABORY B55000.112.0300 Hex Head Cap Screw, 1-1/8-7 Thread Size, 316 Grade, 18PK | CG7NMT 42KT38

FABORY B55000.112.0300 kuusiokantaruuvi, 1-1/8-7 kierrekoko, 316 luokka, 18PK

Varastossa
Tuote: CG7NMT Malli: B55000.112.0300Ristiviite: 42KT38

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€603.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1/8 "-7
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pään korkeus11 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys1.6875 "
Pituus3 "
Min. Kierteen pituus2 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6611
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B55000.112.0300 kuusiokantaruuvi, 1-1/8-7 kierrekoko, 316 luokka, 18PK
€603.33 /pakkaus