FABORY B55000.062.0275 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, luokka 316, 75PK | CG7NJD 42KR72

FABORY B55000.062.0275 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 316 luokka, 75 PK

Varastossa
Tuote: CG7NJD Malli: B55000.062.0275Ristiviite: 42KR72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.9375 "
Pituus2 3 / 4 "
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.896
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B55000.062.0275 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 316 luokka, 75 PK
€359.53 /pakkaus