FABORY B51900.031.0300 Hex Head Lag Screw, 3 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5/16 Inch Size, 400PK | CG7NAU 166W94

FABORY B51900.031.0300 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 3 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5/16 tuuman koko, 400PK

Varastossa
Tuote: CG7NAU Malli: B51900.031.0300Ristiviite: 166W94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€538.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2978
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51900.031.0300 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 3 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5/16 tuuman koko, 400PK
€538.65 /pakkaus