FABORY B51680.024.0250 Tapping Sheet Metal Screw, 2-1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, #14 Size, 1000PK | CG7MLX 155W22

FABORY B51680.024.0250 Kierrelevyruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, koko #14, 1000PK

Varastossa
Tuote: CG7MLX Malli: B51680.024.0250Ristiviite: 155W22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€646.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.427 "- 0.462"
Pään korkeus0.148 "
Head TypeLitteä upotettu
Pituus2 1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2186
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51680.024.0250 Kierrelevyruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, koko #14, 1000PK
€646.63 /pakkaus