FABORY B51660.013.0100 Sheet Metal Screw, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, #6 Size, 6400PK | CG7MHC 155U63

FABORY B51660.013.0100 Peltiruuvi, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumatonta terästä, #6 koko, 6400PK

Varastossa
Tuote: CG7MHC Malli: B51660.013.0100Ristiviite: 155U63

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.256 "- 0.270"
Pään korkeus0.097 - 0.087 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9684
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51660.013.0100 Peltiruuvi, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumatonta terästä, #6 koko, 6400PK
€247.75 /pakkaus