FABORY B51450.087.0001 Lock Washer, Stainless Steel, 7/8 Inch Size, 0.219 Inch Thick, Helical Regular Type, 350PK | CG7LZA 42KM74

FABORY B51450.087.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko 7/8 tuumaa, paksuus 0.219 tuumaa, tavallinen kierretyyppi, 350 PK

Varastossa
Tuote: CG7LZA Malli: B51450.087.0001Ristiviite: 42KM74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.878 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.459 "
Koko7 / 8 "
Paksuus0.219 "
TyyppiKierteinen säännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8267
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51450.087.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko 7/8 tuumaa, paksuus 0.219 tuumaa, tavallinen kierretyyppi, 350 PK
€581.06 /pakkaus