FABORY B51110.031.0500 Koneruuvi, pituus 5 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/16-18 kierrekoko, 250PK | CG7KLE 127M27

FABORY B51110.031.0500 Koneruuvi, pituus 5 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/16-18 kierrekoko, 250PK

Varastossa
Tuote: CG7KLE Malli: B51110.031.0500Ristiviite: 127M27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.072 "- 0.084"
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.11.0 mm
Head TypeTasainen
Pituus5"
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9752
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51110.031.0500 Koneruuvi, pituus 5 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/16-18 kierrekoko, 250PK
€475.91 /pakkaus