FABORY B51050.062.0600 kantapääruuvi, pituus 6 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, luokka 18-8, 35 PK | CG7JVY 42KH99

FABORY B51050.062.0600 kantaruuvi, pituus 6 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, luokka 18-8, 35 PK

Varastossa
Tuote: CG7JVY Malli: B51050.062.0600Ristiviite: 42KH99

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pää Dia.0.9375 "
Pään korkeus0.625 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus6"
Min. Vetolujuus85,000 - 150,000 psi
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 4
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2362
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51050.062.0600 kantaruuvi, pituus 6 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, luokka 18-8, 35 PK
€352.29 /pakkaus