FABORY B51010.050.0200 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 170PK | CG7HVA 167M04

FABORY B51010.050.0200 Kierrepultti, 1/2-13 kierrekoko, luokka 18-8, 170 PK

Varastossa
Tuote: CG7HVA Malli: B51010.050.0200Ristiviite: 167M04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus11 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.75 "
Pituus2 "
Todistuskuorma85,000 psi
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0575
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51010.050.0200 Kierrepultti, 1/2-13 kierrekoko, luokka 18-8, 170 PK
€251.20 /pakkaus