FABORY B51010.031.0275 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, 18-8 luokka, 350PK | CG7HUC 167L79

FABORY B51010.031.0275 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 18-8, 350 PK

Varastossa
Tuote: CG7HUC Malli: B51010.031.0275Ristiviite: 167L79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus7 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus2 3 / 4 "
Todistuskuorma85,000 psi
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.382
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51010.031.0275 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 18-8, 350 PK
€306.99 /pakkaus