FABORY B51010.031.0175 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 500PK | CG7HTY 167L75

FABORY B51010.031.0175 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 18-8, 500 PK

Varastossa
Tuote: CG7HTY Malli: B51010.031.0175Ristiviite: 167L75

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€376.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus7 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus1 3 / 4 "
Todistuskuorma85,000 psi
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0201
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51010.031.0175 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 18-8, 500 PK
€376.98 /pakkaus