FABORY B51010.025.0200 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 luokka, 750PK | CG7HTQ 167L67

FABORY B51010.025.0200 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, luokka 18-8, 750 PK

Varastossa
Tuote: CG7HTQ Malli: B51010.025.0200Ristiviite: 167L67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus11 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.4375 "
Pituus2 "
Todistuskuorma85,000 psi
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5656
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51010.025.0200 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, luokka 18-8, 750 PK
€270.43 /pakkaus