FABORY B51000.062.0650 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 18-8 luokka, 35PK | CG7HHR 42JZ98

FABORY B51000.062.0650 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 5/8-11, luokka 18-8, 35 PK

Varastossa
Tuote: CG7HHR Malli: B51000.062.0650Ristiviite: 42JZ98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus6 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.9375 "
Pituus6 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6876
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.062.0650 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 5/8-11, luokka 18-8, 35 PK
€268.72 /pakkaus