FABORY B51000.062.0500 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 45PK | CG7HHN 42JZ95

FABORY B51000.062.0500 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 5/8-11, luokka 18-8, 45 PK

Varastossa
Tuote: CG7HHN Malli: B51000.062.0500Ristiviite: 42JZ95

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.9375 "
Pituus5 "
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.765
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.062.0500 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 5/8-11, luokka 18-8, 45 PK
€196.99 /pakkaus