FABORY B38213.015.0087 Lokasuojan aluslevy, 0.0625 tuuman paksuus, 4300PK | CG7FTG 156D04

FABORY B38213.015.0087 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 4300 PK

Varastossa
Tuote: CG7FTG Malli: B38213.015.0087Ristiviite: 156D04

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 32 "
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.0625 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/-0.047"
Pesin sisällä Dia.3 / 16 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD7 / 8 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9396
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38213.015.0087 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 4300 PK
€584.64 /pakkaus