FABORY B38205.025.0001 Litteä aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 4400PK | CG7FPJ 41HH46

FABORY B38205.025.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 4400 PK

Varastossa
Tuote: CG7FPJ Malli: B38205.025.0001Ristiviite: 41HH46

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.0625 "
Pesin sisällä Dia.9 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD5 / 8 "
Aluslevyn tyyppiSAE Tyypin A kapea tasainen aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.778
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38205.025.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 4400 PK
€183.75 /pakkaus