FABORY B34131.018.0616 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 1500PK | CG7ENA 163Z11

FABORY B34131.018.0616 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 1500PK

Varastossa
Tuote: CG7ENA Malli: B34131.018.0616Ristiviite: 163Z11

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran koko#11
Luokka30
Grip-alue0.876 "- 1.000"
Pää Dia.0.600 "- 0.650"
Pään korkeus0.092 "
Pään tyyliSuuri laipallinen
Reiän koko0.192 "- 0.196"
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1.2 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin numero616
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)540 paunaa.
StandardiIFI 114
TyyliSokea niitti
Vetolujuus680 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7414
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34131.018.0616 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 1500PK
€276.61 /pakkaus