FABORY B31305.019.0600 Kipsilevyruuvit, Pituus 6 tuumaa, Teräs, Koko #10, Bugle Head Type, 1000PK | CG7DUD 178J44

FABORY B31305.019.0600 Kipsilevyruuvit, pituus 6 tuumaa, terästä, koko nro 10, kierukkapäätyyppi, 1000PK

Varastossa
Tuote: CG7DUD Malli: B31305.019.0600Ristiviite: 178J44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.334 "
Pään korkeus0.098 "
Head TypeTasainen
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Pistetyyppiterävä
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiLoppu
TyyppiBugle pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7838
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kipsilevyn kiinnittämiseen puuhun tai metallikiinnitykseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31305.019.0600 Kipsilevyruuvit, pituus 6 tuumaa, terästä, koko nro 10, kierukkapäätyyppi, 1000PK
€368.98 /pakkaus