FABORY B30578.050.0001 Drop-In Anchor, 303 Grade, Stainless Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 200PK | CG7DTN 178J56

FABORY B30578.050.0001 Drop-In-ankkuri, luokka 303, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 200PK

Tuote: CG7DTN Malli: B30578.050.0001Ristiviite: 178J56
€1,050.97 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus2"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Pultti Dia.1 / 2 vuonna
Poranterän koko5 / 8 vuonna
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Reiän syvyys2 vuonna
Kierteen syvyys3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2 "-13

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30578.050.0001 Drop-In-ankkuri, luokka 303, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 200PK
€1,050.97 /pakkaus