FABORY B30577.062.0001 Drop-In Anchor, Steel Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 80PK | CG7DTK 178J48

FABORY B30577.062.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 7/8 tuuman ankkurihalk., 80PK

Tuote: CG7DTK Malli: B30577.062.0001Ristiviite: 178J48
€344.69 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Ankkurin pituus2 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.5 / 8 vuonna
Poranterän koko7 / 8 vuonna
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys2 1/2 tuumaa
Kierteen syvyys7 / 8 "
Kierteen koko5 / 8 "-11

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30577.062.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 7/8 tuuman ankkurihalk., 80PK
€344.69 /pakkaus