FABORY B30577.025.0001 Drop-In ankkuri, Teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkuri Halk., 1000PK | CG7DTG 178J45

FABORY B30577.025.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurihalk., 1000PK

Tuote: CG7DTG Malli: B30577.025.0001Ristiviite: 178J45
€401.39 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus1"
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.1 / 4 vuonna
Poranterän koko3 / 8 vuonna
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys1 vuonna
Kierteen syvyys1 / 2 "
Kierteen koko1 / 4 "-20

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30577.025.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurihalk., 1000PK
€401.39 /pakkaus