FABORY B30575.062.0001 Drop-In ankkuri, Teräsankkuri, 7/8 tuuman ankkuri Halk., 80PK | CG7DTE 178J52

FABORY B30575.062.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 7/8 tuuman ankkurihalk., 80PK

Tuote: CG7DTE Malli: B30575.062.0001Ristiviite: 178J52
€321.43 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Ankkurin pituus2 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.5 / 8 vuonna
Poranterän koko7 / 8 vuonna
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys2 1/2 tuumaa
Kierteen syvyys7 / 8 "
Kierteen koko5 / 8 "-11

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30575.062.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 7/8 tuuman ankkurihalk., 80PK
€321.43 /pakkaus