Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34125.018.6769 Sokea niitti 3/16 tuumaa X 0.760 tuumaa kupoli, 250PK | AG2WYB 32MN79

GRAINGER U34125.018.6769 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.760 tuumaa kupoli, 250 PK

Varastossa
Tuote: AG2WYB Malli: U34125.018.6769Ristiviite: 32MN79 / 164A80

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€23.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti Multigrip
Poran koko#11
Grip-alue0.378 - 0.563 "
Pää Dia.0.356 - 0.394 "
Pään korkeus0.06 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.76 "
Niittimateriaali5052 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)292 paunaa.
Vetolujuus471 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8186
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34125.018.6769 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.760 tuumaa kupoli, 250 PK
€23.94 /pakkaus