FABORY B30537.012.0175 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1400PK | CG7DRP 159G92

FABORY B30537.012.0175 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1400PK

Tuote: CG7DRP Malli: B30537.012.0175Ristiviite: 159G92
€622.36 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus1 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Ruuvin pituus1 3 / 4 "
RuuvityyppiPhillips
Koko#6 x 1-3/4 tuumaa
TyyliHolkki
Kieli Dia.M4
Lopullinen jännitys (paunaa)66 paunaa.
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus3/8 "- 5/8"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30537.012.0175 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1400PK
€622.36 /pakkaus