FABORY B30533.016.0125 Seinäankkuri, Phillips Screw Type, #6, #8 Kierrekoko, Nylon Anchor, 2000PK | CG7DRM 159H13

FABORY B30533.016.0125 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, #6, #8 kierrekoko, nailonankkuri, 2000PK

Tuote: CG7DRM Malli: B30533.016.0125Ristiviite: 159H13
€551.61 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus1 11 / 16 "
AnkkurimateriaaliNylon
MateriaaliNylon
Ruuvin pituus1 1 / 4 "
RuuvityyppiPhillips
Koko#6- #8 x 1-11/16 tuumaa
TyyliItseporautuvat
Kieli Dia.#8
Kierteen koko# 6, # 8
Seinäankkurin tyyppiKipsilevyn ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: PH -ruuvi #8x1 1/4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30533.016.0125 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, #6, #8 kierrekoko, nailonankkuri, 2000PK
€551.61 /pakkaus