FABORY B30503.006.0150 laajennusankkurisarja, #6, #8 kierrekoko, polyeteeniankkuri, 2200PK | CG7DRF 159H14

FABORY B30503.006.0150 laajennusankkurisarja, #6, #8 kierrekoko, polyeteeniankkuri, 2200PK

Tuote: CG7DRF Malli: B30503.006.0150Ristiviite: 159H14
€671.03 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkurisarja
Ankkurin pituus1 1 / 4 "
Ankkurimateriaalipolyeteeni
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin pituus1 1 / 2 "
Koko#6- #8 x 1-1/4 tuumaa
TyyliLaajeneminen
Kieli Dia.#8
Kierteen koko# 6, # 8
Seinäankkurin tyyppiOntti tiiliankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: PH -ruuvi #8x1 1/2, 3/16 poranterä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30503.006.0150 laajennusankkurisarja, #6, #8 kierrekoko, polyeteeniankkuri, 2200PK
€671.03 /pakkaus