FABORY B30251.019.0350 Kansiruuvi, pituus 3 1/2 tuumaa, teräs, #10 koko, 1000PK | CG7DRC 159G86

FABORY B30251.019.0350 Kansiruuvi, pituus 3 1/2 tuumaa, teräs, koko #10, 1000PK

Varastossa
Tuote: CG7DRC Malli: B30251.019.0350Ristiviite: 159G86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Head TypeToitottaa
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6052
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannenrakennukseen ja yleiseen puurakentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30251.019.0350 Kansiruuvi, pituus 3 1/2 tuumaa, teräs, koko #10, 1000PK
€219.73 /pakkaus