FABORY B30251.019.0162 Deck Screw, 1 5/8 Inch Length, Steel, #10 Size, 1400PK | CG7DQY 159G82

FABORY B30251.019.0162 Kansiruuvi, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, koko #10, 1400PK

Varastossa
Tuote: CG7DQY Malli: B30251.019.0162Ristiviite: 159G82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Head TypeToitottaa
Pituus1 5 / 8
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1114
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannenrakennukseen ja yleiseen puurakentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30251.019.0162 Kansiruuvi, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, koko #10, 1400PK
€140.63 /pakkaus