FABORY B30105.017.0250 Monimateriaaliruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, teräs, koko #9, 1800PK | CG7DPU 176D94

FABORY B30105.017.0250 Monimateriaaliruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, teräs, koko #9, 1800PK

Varastossa
Tuote: CG7DPU Malli: B30105.017.0250Ristiviite: 176D94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Head TypeTasainen
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko#9
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiOsittainen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.145
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30105.017.0250 Monimateriaaliruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, teräs, koko #9, 1800PK
€221.89 /pakkaus