UEI-TESTILAITTEET DL389B Clamp On Digital Clamp Meter, -22 - 752 Deg. F Temp. Alue, 1.2 tuuman leukakapasiteetti | CH6NXY 55CH55

UEI TEST INSTRUMENTS DL389B Clamp On Digital Clamp Meter, -22 - 752 Deg. F Temp. Alue, 1.2 tuuman leukakapasiteetti

Tuote: CH6NXY Malli: DL389BRistiviite: 55CH55
€439.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+/- 1.2% + 3 numeroa
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusEi
Kalibrointitaajuus50 Hz - 60 Hz
kapasitanssi4000 mikro-F
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts4000
näyttötaustavalaistu
Frequency Counter199 kHz
Leuan kapasiteetti1.2 "/ 30 mm
Maks. AC-vahvistimet400A
Maks. AC volttia750V
Maks. Johtimen koko750 kilometriä
Maks. DC-vahvistimet400A
Maks. DC-voltit400V
Maks. Ohmia40 megaohmi
MuistiMax/ min
Käyttölämpötila.32-104 astetta F
Peak HoldEi
ErityisominaisuudetDual Display
Temp. alue-22 - 752 astetta F
Lämpömittarin tyyppiK-tyypin termopari
Takuu2 v.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaEtelä-Korea

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DL389B Clamp On Digital Clamp Meter, -22 - 752 Deg. F Temp. Alue, 1.2 tuuman leukakapasiteetti
€439.74 / yksikkö