FABORY B30105.016.0250 Monimateriaaliruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, teräs, koko #8, 2000PK | CG7DPT 176D93

FABORY B30105.016.0250 Monimateriaaliruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, teräs, koko #8, 2000PK

Varastossa
Tuote: CG7DPT Malli: B30105.016.0250Ristiviite: 176D93

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€365.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Head TypeTasainen
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiOsittainen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0003
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30105.016.0250 Monimateriaaliruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, teräs, koko #8, 2000PK
€365.62 /pakkaus