FABORY B26456.016.0150 Kierrelevyruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, #8 koko, 3000PK | CG7DCE 155V33

FABORY B26456.016.0150 Kierrelevyruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, koko #8, 3000PK

Varastossa
Tuote: CG7DCE Malli: B26456.016.0150Ristiviite: 155V33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.205 "- 0.219"
Pään korkeus0.070 - 0.080 "
Head TypeK-Lath
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1192
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B26456.016.0150 Kierrelevyruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, koko #8, 3000PK
€189.89 /pakkaus