FABORY B25120.021.0125 Puuruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, teräs, koko #12, 2500PK | CG7CTE 400J10

FABORY B25120.021.0125 Puuruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, teräs, koko #12, 2500PK

Varastossa
Tuote: CG7CTE Malli: B25120.021.0125Ristiviite: 400J10

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.389 "
Pään korkeus0.132 "
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.5578
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B25120.021.0125 Puuruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, teräs, koko #12, 2500PK
€156.23 /pakkaus