FABORY B24522.025.0037 Machine Screw, 3/8 Inch Length, Carbon Steel, 1/4-20 Thread Size, 2100PK | CG7CDZ 126U26

FABORY B24522.025.0037 Koneruuvi, pituus 3/8 tuumaa, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 2100 PK

Varastossa
Tuote: CG7CDZ Malli: B24522.025.0037Ristiviite: 126U26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.473 "
Pään korkeus0.162 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1043
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B24522.025.0037 Koneruuvi, pituus 3/8 tuumaa, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 2100 PK
€146.32 /pakkaus