FABORY B16250.031.0001 Siipimutteri, 5/16-18 kierrekoko, 1250PK | CG7BNV 177M01

FABORY B16250.031.0001 Siipimutteri, 5/16-18 kierrekoko, 1250PK

Varastossa
Tuote: CG7BNV Malli: B16250.031.0001Ristiviite: 177M01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Korkeus0.53 - 0.66 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli1.12 - 1.25 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9207
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B16250.031.0001 Siipimutteri, 5/16-18 kierrekoko, 1250PK
€245.95 /pakkaus