FABORY B12423.019.0001 Lock Nut, #10-24 Thread Size, Grade 2 Grade, 5500PK | CG7BJD 42JT49

FABORY B12423.019.0001 Lukitusmutteri, #10-24 kierrekoko, luokka 2, 5500PK

Varastossa
Tuote: CG7BJD Malli: B12423.019.0001Ristiviite: 42JT49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 2
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8217
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B12423.019.0001 Lukitusmutteri, #10-24 kierrekoko, luokka 2, 5500PK
€183.51 /pakkaus