FABORY B08450.050.1200 Hex Head Lag Screw, 12 Inch Length, Low Carbon Steel, 1/2 Inch Size, 40PK | CG7AQV 166W79

FABORY B08450.050.1200 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 12 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 40PK

Varastossa
Tuote: CG7AQV Malli: B08450.050.1200Ristiviite: 166W79

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus12 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6875
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.050.1200 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 12 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 40PK
€171.69 /pakkaus