FABORY B08450.025.0600 Hex Head Lag Screw, 6 Inch Length, Low Carbon Steel, 1/4 Inch Size, 400PK | CG7AQC 166W48

FABORY B08450.025.0600 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 6 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/4 tuuman koko, 400PK

Varastossa
Tuote: CG7AQC Malli: B08450.025.0600Ristiviite: 166W48

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus6"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6829
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.025.0600 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 6 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/4 tuuman koko, 400PK
€217.81 /pakkaus